Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABL-SURSUM - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44 GT39491 - S41S30

MásolásMásolás
ABL-SURSUM - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F IP44 GT39491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39491

Gyártói cikkszám

S41S30

Gyártói típuskód

S41.S30

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+F