ABL-SURSUM - Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 fáz.vál. GT39493 - S5101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39493
Gyártói cikkszám
S5101
Gyártói típuskód
S5101
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Fázisváltó:
Igen
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F IP44 fáz.vál.