ABL-SURSUM - Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 piros GT39503 - S42S30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség - 400-400 V
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39503
Gyártói cikkszám
S42S30
Gyártói típuskód
S42S30
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Névleges feszültség:
400-400 V
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
Védettség (IP):
IP44
Kialakítás:
egyéb
Fázisváltó:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (készülékre/fali) ; Ipari dugvilla lengő 32A 400V 3P+F IP44 piros