ABL-SURSUM - Lengő alj 3-as tömörgumi IP54 gumisapkákkal GT37661 - 1473190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011721023380
Sonepar cikkszám
GT37661
Gyártói cikkszám
1473190
Gyártói típuskód
1473190
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
gumi
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Igen
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Halogénmentes:
Igen
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
RAL-szám:
9005
Pólusszám:
2
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Lengő alj 3-as tömörgumi IP54 gumisapkákkal