ABL-SURSUM - Lengő alj 3-as tömörgumi IP54 gumiscsapfedéllel SN058297 - 1473293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - felfüggeszthető
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - gumi
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058297
Gyártói cikkszám
1473293
Gyártói típuskód
1473-293 SW
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
felfüggeszthető
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
gumi
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
fekete
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Lengő alj 3-as tömörgumi IP54 gumiscsapfedéllel