ABL-SURSUM - Motorvéd segédérintk oldalsó 1z+1ny GT66911 - HMS11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 500 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66911
Gyártói cikkszám
HMS11
Gyártói típuskód
HMS11
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
500 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
3.5 A
Funkció:
segédkapcsoló
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; ABL-SURSUM ; Motorvéd segédérintk oldalsó 1z+1ny