Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABL-SURSUM - Motorvédelem 0,63- 1A IP20 GT71526 - MS1

MásolásMásolás
ABL-SURSUM - Motorvédelem  0,63-  1A IP20 GT71526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.63-1 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 12-12 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71526

Gyártói cikkszám

MS1

Gyártói típuskód

MS1

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.63-1 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

12-12 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges tartós áram (Iu):

1 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; ABL-SURSUM ; Motorvédelem 0,63- 1A