ABL-SURSUM - Motorvédelem 1,6-2,5A GT66909 - MS2.5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.6-2.5 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 30-30 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu) - 2.5 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66909
Gyártói cikkszám
MS2.5
Gyártói típuskód
MS2.5
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.6-2.5 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
30-30 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu):
2.5 A
Pólusszám:
3
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem