ABL-SURSUM - Motorvédelem 2,5-4,0A GT66907 - MS4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.5-4 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 48-48 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu) - 4 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66907
Gyártói cikkszám
MS4
Gyártói típuskód
MS4
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.5-4 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
48-48 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu):
4 A
Pólusszám:
3
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem