Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABL-SURSUM - Motorvédelem 6,3-10A 6kA GT66910 - MS10

MásolásMásolás
ABL-SURSUM - Motorvédelem 6,3-10A 6kA GT66910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6.3-10 A

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 120-120 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66910

Gyártói cikkszám

MS10

Gyártói típuskód

MS10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

6.3-10 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

120-120 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Pólusszám:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; ABL-SURSUM ; Motorvédelem 6,3-10A 6kA