ABL-SURSUM - Motorvédelemhez IP54 műanyag tokozat GT67418 - MS.C51
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - nyomókapcsoló
Beállítható áramtartomány - 0-0 A
Névleges feszültség - 400 V
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Dugóelőtét színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67418
Gyártói cikkszám
MS.C51
Gyártói típuskód
MS.C51
Igazoló elem típusa:
nyomókapcsoló
Beállítható áramtartomány:
0-0 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Dugóelőtét színe:
piros
Ház színe:
szürke
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; ABL-SURSUM ; Motorvédelemhez IP54 műanyag tokozat