Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABM - Alu sín 40x10mm 1,08kg/m E-AL99,5 G40890 - Al 40x 10

MásolásMásolás
ABM - Alu sín 40x10mm 1,08kg/m E-AL99,5 G40890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 40 mm

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Névleges áram In - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G40890

Gyártói cikkszám

Al 40x 10

Gyártói típuskód

Al 40x 10

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

40 mm

Hosszúság:

5000 mm

Magasság:

10 mm

Névleges áram In:

0 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Alu sín 40x10mm 1,08kg/m E-AL99,5