Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABM - Alu sín 60x10mm 1,62kg/m E-AL99,5 GT07303 - Al 60x 10

MásolásMásolás
ABM - Alu sín 60x10mm 1,62kg/m E-AL99,5 GT07303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 60 mm

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Névleges áram In - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07303

Gyártói cikkszám

Al 60x 10

Gyártói típuskód

Al 60x 10

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

60 mm

Hosszúság:

5000 mm

Magasság:

10 mm

Névleges áram In:

0 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Alu sín 60x10mm 1,62kg/m E-AL99,5