Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABM - Alu sín 80x10mm 2,16 kg/m E-AL99,5 GT20391 - Al 80x 10

MásolásMásolás
ABM - Alu sín 80x10mm 2,16 kg/m E-AL99,5 GT20391

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 80 mm

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Magasság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20391

Gyártói cikkszám

Al 80x 10

Gyártói típuskód

Al 80x 10

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

80 mm

Hosszúság:

5000 mm

Magasság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Alu sín 80x10mm 2,16 kg/m E-AL99,5