Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABM - Réz sín 100x5mm éles sarokkal DIN1759 G10531 - BMA0020/100051

MásolásMásolás
ABM - Réz sín 100x5mm éles sarokkal DIN1759 G10531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 100 mm

  • Hosszúság - 4000 mm

  • Magasság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10531

Gyártói cikkszám

BMA0020/100051

Gyártói típuskód

Cu 100x 5

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

4000 mm

Magasság:

5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 100x5mm éles sarokkal DIN1759