ABM - Réz sín 10x3mm éles sarokkal DIN1759 G46145 - Cu 10x 3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 4000 mm
Magasság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
4 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46145
Gyártói cikkszám
Cu 10x 3
Gyártói típuskód
Cu 10x 3
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
4000 mm
Magasság:
3 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 10x3mm éles sarokkal DIN1759