ABM - Réz sín 120x10mm éles sarokkal DIN1759 G21383 - Cu 120x 10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 120 mm
Hosszúság - 4000 mm
Magasság - 10 mm
Névleges áram In - 0 A
Csomagolás és feltételek
4 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G21383
Gyártói cikkszám
Cu 120x 10
Gyártói típuskód
Cu 120x 10
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
120 mm
Hosszúság:
4000 mm
Magasság:
10 mm
Névleges áram In:
0 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 120x10mm éles sarokkal DIN1759