ABM - Réz sín 125x5mm éles sarokkal DIN1759 G45455 - Cu 125x 5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 125 mm
Hosszúság - 4000 mm
Magasság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
4 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45455
Gyártói cikkszám
Cu 125x 5
Gyártói típuskód
Cu 125x 5
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
125 mm
Hosszúság:
4000 mm
Magasság:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 125x5mm éles sarokkal DIN1759