ABM - Réz sín 12x10mm éles sarokkal DIN1759 GT43986 - EM/03/01210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 12 mm
Hosszúság - 4000 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
4 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43986
Gyártói cikkszám
EM/03/01210
Gyártói típuskód
Cu 12x 10
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
12 mm
Hosszúság:
4000 mm
Magasság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 12x10mm éles sarokkal DIN1759