ABM - Réz sín 12x5mm éles sarokkal DIN1759 GT23543 - Cu 12x 5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 12 mm
Hosszúság - 4000 mm
Magasság - 5 mm
Névleges áram In - 0 A
Csomagolás és feltételek
4 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23543
Gyártói cikkszám
Cu 12x 5
Gyártói típuskód
Cu 12x 5
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
12 mm
Hosszúság:
4000 mm
Magasság:
5 mm
Névleges áram In:
0 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 12x5mm éles sarokkal DIN1759