ABM - Réz sín 15x5mm éles sarokkal DIN1759 G49874 - Cu 15x 5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 15 mm
Hosszúság - 4000 mm
Magasság - 5 mm
Névleges áram In - 0 A
Csomagolás és feltételek
4 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G49874
Gyártói cikkszám
Cu 15x 5
Gyártói típuskód
Cu 15x 5
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
15 mm
Hosszúság:
4000 mm
Magasság:
5 mm
Névleges áram In:
0 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 15x5mm éles sarokkal DIN1759