ABM - Réz sín 20x5mm éles sarokkal DIN1759 G09241 - Cu 20x 5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 20 mm
Hosszúság - 4000 mm
Magasság - 5 mm
Névleges áram In - 0 A
Csomagolás és feltételek
4 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09241
Gyártói cikkszám
Cu 20x 5
Gyártói típuskód
Cu 20x 5
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
20 mm
Hosszúság:
4000 mm
Magasság:
5 mm
Névleges áram In:
0 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 20x5mm éles sarokkal DIN1759