Nem visszaküldhető

ABM - Réz sín 50x5mm éles sarokkal DIN1759 2,42 kg/m G23906 - Cu 50x 5

MásolásMásolás
ABM - Réz sín 50x5mm éles sarokkal DIN1759 2,42 kg/m G23906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 50 mm

  • Hosszúság - 4000 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Névleges áram In - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 4 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23906

Gyártói cikkszám

Cu 50x 5

Gyártói típuskód

Cu 50x 5

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

50 mm

Hosszúság:

4000 mm

Magasság:

5 mm

Névleges áram In:

0 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 50x5mm éles sarokkal DIN1759 2,42 kg/m