ABM - Réz sín 60x20mm éles sarokkal DIN1759 GT38154 - Cu 60x 20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 4000 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
4 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38154
Gyártói cikkszám
Cu 60x 20
Gyártói típuskód
Cu 60x 20
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
4000 mm
Magasság:
20 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 60x20mm éles sarokkal DIN1759