ABM - Réz sín 60x5mm éles sarokkal DIN1759 G49902 - Cu 60x 5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profil/alak
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 4000 mm
Magasság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
4 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G49902
Gyártói cikkszám
Cu 60x 5
Gyártói típuskód
Cu 60x 5
Kivitel:
profil/alak
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
4000 mm
Magasság:
5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Réz sín 60x5mm éles sarokkal DIN1759