Ackermann - Kiemelőkeret GT61236 - 07058 GE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61236
Gyártói cikkszám
07058 GE
Gyártói típuskód
07058 GE
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Háztartási szerelvények ; Kiemelő keret ; Kiemelőkeret