Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Alkonykapcsoló 16A/250V 1z 2-500lux 230V 1mod+fotocella GT06872 - 666361

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - fényérzékelő külön

  • Érintkezők - 1 záró

  • Bekapcsolási fényerő - 2-500 lx

  • Bekapcsolási késleltetés - 100 s

  • Kikapcsolási késleltetés - 100 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06872

Gyártói cikkszám

666361

Gyártói típuskód

LSS 11

Érzékelő típusa:

fényérzékelő külön

Érintkezők:

1 záró

Bekapcsolási fényerő:

2-500 lx

Bekapcsolási késleltetés:

100 s

Kikapcsolási késleltetés:

100 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

2750 W

Szerelési mód:

egyéb

Automata éjszakai lekapcsolással:

Nem

C-teher:

Nem

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

16 A

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

0 V

Kikapcsolási fényerő:

2-500 lx

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

duroplaszt

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-70 °C

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Alkonykapcsoló ; Alkonykapcsoló 16A/250V 1z 2-500lux 230V 1mod+fotocella