MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Berregő (Buzzer) 24V fekete SN075108 - 7GSP005809R0004

AEG
MásolásMásolás
AEG - Berregő (Buzzer) 24V  fekete SN075108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Akusztikus jel fajtája - lüktető hang

  • Hangerő - 80 dB

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075108

Gyártói cikkszám

7GSP005809R0004

Gyártói típuskód

185773

Akusztikus jel fajtája:

lüktető hang

Hangerő:

80 dB

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Berregő ; Berregő (Buzzer) 24V fekete