Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod IP20 G47092 - 4TQG666499R0000

AEG
MásolásMásolás
AEG - Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod IP20 G47092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47092

Gyártói cikkszám

4TQG666499R0000

Gyártói típuskód

666499

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Kontroll-fénnyel:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

250 V

Modulszélesség:

2.5

Beépítési mélység:

44 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod