AEG - Elosztószekr 144mod szekr váz SN016197 - 885013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 660 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 660 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1350 mm
Magasság - 1350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016197
Gyártói cikkszám
885013
Gyártói típuskód
885013
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
660 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
660 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1350 mm
Magasság:
1350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
9006
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 144mod szekr váz