AEG - Elosztószekr 400x300x170mm /maxszxmé/ műa IP66 GA00338 - 4TBA831035C0100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
5411815233913
Sonepar cikkszám
GA00338
Gyártói cikkszám
4TBA831035C0100
Gyártói típuskód
831035
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
170 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
0
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
0
Szín:
szürke
Sorok száma:
0
Belső mélység:
148 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Védettség (NEMA):
12
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
3 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
3 mm
Felület:
kezeletlen