Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Elosztószekr homloklap+DIN sín 150mm SN016201 - 7GSB885150C0300

AEG
MásolásMásolás
AEG - Elosztószekr homloklap+DIN sín 150mm SN016201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 150 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 660 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016201

Gyártói cikkszám

7GSB885150C0300

Gyártói típuskód

885150

Magasság:

150 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

660 mm

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr homloklap+DIN sín 150mm