AEG - Elosztószekr homloklap+szerelőlap SN016200 - 7GSB885100C0300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas - 660 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016200
Gyártói cikkszám
7GSB885100C0300
Gyártói típuskód
885100
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
660 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr homloklap+szerelőlap