Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Elosztószekr kulcsos zár, 2432E (ARIA) GT72872 - 831004

MásolásMásolás
AEG - Elosztószekr kulcsos zár,  2432E (ARIA) GT72872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - ajtókilincs

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - egyéb

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT72872

Gyártói cikkszám

831004

Gyártói típuskód

831004

Fogantyú típusa:

ajtókilincs

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

egyéb

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr kulcsos zár, 2432E (ARIA)