MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Elosztószekr modultakaró 45mm 1m M630K-hoz G40711 - 828056

AEG
MásolásMásolás
AEG - Elosztószekr modultakaró 45mm 1m M630K-hoz G40711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 1000 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 250 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G40711

Gyártói cikkszám

828056

Gyártói típuskód

828056

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

1000 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

250 mm

Szín:

szürke

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Elosztószekr modultakaró 45mm 1m M630K-hoz