AEG - Elosztószekr oldallap 1350x250mm SN016198 - 885032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 250 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016198
Gyártói cikkszám
885032
Gyártói típuskód
885032
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
9006
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr oldallap 1350x250mm