AEG - Elosztószekr PEN sín FOR150F4 SN101691 - 610532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 17
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101691
Gyártói cikkszám
610532
Gyártói típuskód
610532
Szerelési mód:
csavar
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
17
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
80 mm
Mélység:
40 mm
Magasság:
70 mm
Elosztószekr PEN sín FOR150F4