AEG - Elosztószekr PEN sín FOR55 3/5/8mod GT03716 - 610314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 8
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03716
Gyártói cikkszám
610314
Gyártói típuskód
610314
Szerelési mód:
csavar
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
8
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
100 mm
Mélység:
20 mm
Magasság:
90 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek a földeléshez / potenciál kiegyenlítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr PEN sín FOR55 3/5/8mod