AEG - Elosztószekr Rajztartó SN016205 - 832000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tartó
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 225 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016205
Gyártói cikkszám
832000
Gyártói típuskód
832000
Kivitel:
kapcsolási rajz tartó
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
225 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
155 mm
Áttetsző:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr Rajztartó