AEG - Elosztószekr szerelőlap, 950x750mm 2mm SN068084 - 831113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 950 mm
Szélesség - 2 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068084
Gyártói cikkszám
831113
Gyártói típuskód
831113
Anyag:
acél
Magasság:
950 mm
Szélesség:
2 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap, 950x750mm 2mm