AEG - Elosztószekr szerelőlap, 950x750mm GT72871 - 831114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 950 mm
Szélesség - 5 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72871
Gyártói cikkszám
831114
Gyártói típuskód
ARIA 108
Anyag:
acél
Magasság:
950 mm
Szélesség:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap, 950x750mm