AEG - Elosztószekr szig PEN sín 5x10mm2 2/4mod ABACO GT03711 - 619368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 5
Anyag - sárgaréz
Sínszélesség - 200 mm
Sínvastagság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03711
Gyártói cikkszám
619368
Gyártói típuskód
619368
Csatlakozók száma:
5
Anyag:
sárgaréz
Sínszélesség:
200 mm
Sínvastagság:
25 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek a földeléshez / potenciál kiegyenlítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szig PEN sín 5x10mm2 2/4mod ABACO