AEG - Elosztószekr szig PEN sín 7x10mm2 2/4mod ABACO GT03712 - 619337
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 7
Anyag - sárgaréz
Sínszélesség - 150 mm
Sínvastagság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03712
Gyártói cikkszám
619337
Gyártói típuskód
619337
Csatlakozók száma:
7
Anyag:
sárgaréz
Sínszélesség:
150 mm
Sínvastagság:
20 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek a földeléshez / potenciál kiegyenlítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szig PEN sín 7x10mm2 2/4mod ABACO