Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Elosztószekr zár GT03718 - 610313

MásolásMásolás
AEG - Elosztószekr zár GT03718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - nincs

  • Függőlakat - Igen

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03718

Gyártói cikkszám

610313

Gyártói típuskód

610313

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

nincs

Függőlakat:

Igen

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr zár