Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Feszültségcsökk kioldó 240VAC/250VDC GT14650 - 430870

AEG
MásolásMásolás
AEG - Feszültségcsökk kioldó 240VAC/250VDC GT14650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14650

Gyártói cikkszám

430870

Gyártói típuskód

FAUVRN

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

250-250 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Feszültségcsökkenési kioldó / tápfeszültség kioldó ; Feszültségcsökk kioldó 240VAC/250VDC