Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Fi relé 2P 16A 10mA GT02524 - 604941

AEG
MásolásMásolás
AEG - Fi relé 2P  16A  10mA GT02524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02524

Gyártói cikkszám

604941

Gyártói típuskód

EHFI16/010-2

Pólusszám:

2

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 16A 10mA