AEG - Fi relé 2P 25A 100mA G43965 - 604947
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43965
Gyártói cikkszám
604947
Gyártói típuskód
EHFI 25/100-2
Pólusszám:
2
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
250 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 25A 100mA