Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Fi relé 2P 25A 30mA GT20431 - 607130

MásolásMásolás
AEG - Fi relé 2P  25A  30mA GT20431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20431

Gyártói cikkszám

607130

Gyártói típuskód

DFI25/0,03-2

Pólusszám:

2

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

250 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 25A 30mA