Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Fi relé 2P 40A 300mA G47322 - 604417

AEG
MásolásMásolás
AEG - Fi relé 2P  40A 300mA G47322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47322

Gyártói cikkszám

604417

Gyártói típuskód

EHFI 40/300-2

Pólusszám:

2

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

250 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 40A 300mA