Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Fi relé 2P 40A 30mA IP20 GT48665 - 4TQG607126R0000

AEG
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48665

Gyártói cikkszám

4TQG607126R0000

Gyártói típuskód

607126

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szennyeződési fok:

3

Névleges feszültség:

240 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 40A 30mA